- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- ナット m11のおすすめ人気ランキング
ナット m11のおすすめ人気ランキング
2026/01/25更新960件の「ナット m11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M11」、「ボルト m11」、「M11 タップ」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び寸法
1/2
材質
鉄
山数
20
寸法m(mm)
11.3
厚さ(mm)
11.3
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
三価ホワイト
二面幅S(mm)
19
適合スパナ
3/4
ねじ山種類
UNF
1パック(3個)
¥549
税込¥604
当日出荷
ねじの呼び寸法
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
4種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
寸法c(mm)
約0.4
二面幅S(mm)
13
関連資料
(0.17MB)
寸法dw1(Φmm)
最小11.7
ねじ山種類
メートル並目
1パック(2個)
¥669
税込¥736
当日出荷
材質
鉄
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
規格
3種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル細目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上
鉄/ユニクローム
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクローム
材質
黄銅
形状
ロックナット
材質
ステンレス
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル細目
材質
S45C
表面処理
三価ブラック
熱処理
H
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質
SUS304
ねじの種類
ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル細目
並目
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクローム
ねじの呼び
M14
材質
S45C(H)
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
11
厚さ(mm)
11
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
22
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約25.4
二面幅S(mm)
22
寸法dw(Φmm)
約21
ねじ山種類
メートル並目
1箱(130個)
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
UNF
材質
ステンレス
規格
3種
ねじの種類
ナット
関連資料
(0.17MB)
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
規格
2種
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目